Motion
79146
80 Grit, Material de alúmina cerámica, Correa de 610 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #12467381
No. Fabricante 79146
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80 Grit, Material de alúmina cerámica, Correa de 610 mm de longitud, Correa de 6 mm de ancho
Artículo MI #12467381
No. Fabricante 79146
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
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    24.0000 pulg., 610 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezclado, pulido
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MM (79146 1/4") DE ANCHO X 610 MM ( 24") DE LARGO 80

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo