Motion
79185
120 Grit, Material de alúmina cerámica, Correa de 305 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #12467410
No. Fabricante 79185
Precio4.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120 Grit, Material de alúmina cerámica, Correa de 305 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #12467410
No. Fabricante 79185
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
Su precio$4.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    12 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg., 305 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
13 MM (79185 1/2") DE ANCHO X 305 MM ( 12") DE LARGO 12

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo