Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa394 mm
- Ancho de la correa3-1/2 pulg.
- Longitud total16.0000 pulg., 394 mm
- Ancho general4.0000 pulg., 102 mm
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónDesbarbado, rectificado
- Número de grano36
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosCinturón estrecho