Motion
90224
180 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 6 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468376
No. Fabricante 90224
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
180 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 6 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468376
No. Fabricante 90224
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
Precio1.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Pulido de Slack
  • Número de grano
    180
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
6 MM (90224 1/4") DE ANCHO X 457 MM ( 18") DE LARGO 180

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo