Motion
90292
Material de nailon, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #12468394
No. Fabricante 90292
Precio13.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de nailon, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #12468394
No. Fabricante 90292
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
Precio13.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Nailon
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido de Slack
  • Grado
    Medio
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo no tejido

Descripción general

Descripción del fabricante
13 MM (90292 1/2") DE ANCHO X 457 MM ( 18") DE LARGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"