Motion
90367
60 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 864 mm de longitud, 19 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468416
No. Fabricante 90367
Precio4.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 864 mm de longitud, 19 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468416
No. Fabricante 90367
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
Precio4.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    34 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    34.0000 pulg., 864 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
19 MM (90367 3/4") DE ANCHO X 864 MM ( 34") DE LARGO 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo