Motion
91127
80 grano, material de óxido de aluminio, correa de 18.0000 pulgadas de longitud, correa de 1.0000 pulgadas de ancho
Artículo MI #12468687
No. Fabricante 91127
Precio2.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80 grano, material de óxido de aluminio, correa de 18.0000 pulgadas de longitud, correa de 1.0000 pulgadas de ancho
Artículo MI #12468687
No. Fabricante 91127
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
Precio2.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Correa abrasiva estrecha

Descripción general

Descripción del fabricante
25 MM (91127 1") DE ANCHO X 457 MM ( 18") DE LARGO 80 G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno