Motion
91128
120 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 25 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468688
No. Fabricante 91128
Precio2.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120 Grit, Material de óxido de aluminio, Correa de 457 mm de longitud, 25 mm de ancho de la correa
Artículo MI #12468688
No. Fabricante 91128
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
Precio2.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho

Descripción general

Descripción del fabricante
25 MM (91128 1") DE ANCHO X 457 MM ( 18") DE LARGO 120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo