Motion
02-182421
ERV 1-10-10.00-6T-24BN Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470952
No. Fabricante 02-182421
Precio354.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ERV 1-10-10.00-6T-24BN Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470952
No. Fabricante 02-182421
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
Precio354.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.37 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.
  • Tamaño del puerto
    9.525 MM

Detalles

  • Terminación de la bobina
    Moldeado Deutsch
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-182421
  • Caudal máximo
    60 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Accionamiento eléctrico
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Tensión de alimentación
    24 V
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
02-182421 ERV 1-10-10.00-6T-24BN PROPORTI

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno