Motion
02-199228
EFV112NCB00000012DCE0500 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470970
No. Fabricante 02-199228
Precio366.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EFV112NCB00000012DCE0500 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470970
No. Fabricante 02-199228
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
Precio366.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.63 pulg.
  • Ancho general
    1.74 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo
  • Fuga
    5-30 in3/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-199228
  • Caudal máximo
    77 l/min
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199228 EFV112NCB00000012DCE0500 PROPO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno