Motion
02-199420
EFV1-10-CA0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470975
No. Fabricante 02-199420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EFV1-10-CA0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470975
No. Fabricante 02-199420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.29 pulg.
  • Ancho general
    1.29 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo
  • Fuga
    12 in3/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-199420
  • Caudal máximo
    15.1 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Tensión de alimentación
    12 V
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-199420 EFV1-10-CA0-0-00 PROPORTIONAL

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno