Especificaciones
Dimensiones
- Altura total2.63 pulg.
- Ancho general1.74 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónControl de flujo
- Fuga5-30 in3/min
- Número de catálogo del fabricante02-200087
- Caudal máximo77 l/min
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de anulaciónNinguna
- Material del selloBuna-N
- EstiloCarrete
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación