Motion
02-200958
EPRV3-10-30-0-024DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470989
No. Fabricante 02-200958
Precio239.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPRV3-10-30-0-024DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470989
No. Fabricante 02-200958
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
Precio239.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.92 pulg.
  • Ancho general
    1.53 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie J
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Diodo
    No
  • Presión establecida en fábrica
    208 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-200958
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Accionamiento eléctrico
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-200958 EPRV3-10-30-0-024DGJ PROPORTIO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno