Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.92 pulg.
- Ancho general1.26 pulg.
Detalles
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- Número de catálogo del fabricante02-201022
- Caudal máximo114 l/min
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación