Motion
02-201409
EPRV3-10-5-0-024DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470995
No. Fabricante 02-201409
Precio216.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPRV3-10-5-0-024DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470995
No. Fabricante 02-201409
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
Precio216.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.92 pulg.
  • Ancho general
    1.53 pulg.

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie J
  • Compensación de fluido
    Aceites de petróleo antidesgaste (L-HM)
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-201409
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
02-201409 EPRV3-10-5-0-024DGJ PROPORCIÓN

También puede gustarle