Motion
02-201677
IRV1-10-30-0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470997
No. Fabricante 02-201677
Precio240.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IRV1-10-30-0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12470997
No. Fabricante 02-201677
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
Precio240.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.53 pulg.
  • Ancho general
    1.53 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Serie de bobinas
    Ninguna
  • Diodo
    No
  • Presión establecida en fábrica
    210 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-201677
  • Caudal máximo
    1 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-201677 IRV1-10-30-0-0-00 PROPORTIONAL

También puede gustarle