Motion
308AA00071A
ESV1-12-C-0-12DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471105
No. Fabricante 308AA00071A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESV1-12-C-0-12DGJ Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471105
No. Fabricante 308AA00071A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.13 pulg.
  • Ancho general
    2.13 pulg.
  • Tamaño del puerto
    Ninguna

Detalles

  • Serie de bobinas
    Serie J
  • Terminación de la bobina
    DIN43650
  • Diodo
    No
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    308AA00071A
  • Caudal máximo
    104 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Tensión de alimentación
    12 V
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
308AA00071A ESV1-12-C-0-12DGJ PROPORCIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"