Motion
308AA00699A
EFV2-12V-CB0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471139
No. Fabricante 308AA00699A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EFV2-12V-CB0-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471139
No. Fabricante 308AA00699A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.74 pulg.
  • Ancho general
    2.13 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Función
    Control de flujo electroproporcional
  • Fuga
    240 cc/min a 3000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    308AA00699A
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
308AA00699A EFV2-12V-CB0-0-00 PROPORCIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good