Motion
308AA00702A
PPAR1-10-30S-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471141
No. Fabricante 308AA00702A
Precio198.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PPAR1-10-30S-0-00 Válvulas proporcionales
Artículo MI #12471141
No. Fabricante 308AA00702A
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
Precio198.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
  • Número de catálogo del fabricante
    308AA00702A
  • Caudal máximo
    30 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
308AA00702A PPAR1-10-30S-0-00 PROPORCIÓN

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"