Motion
02-161634
02-161634 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471504
No. Fabricante 02-161634
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-161634 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471504
No. Fabricante 02-161634
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.78 pulg.
  • Longitud total
    2.97 pulg.
  • Ancho general
    1.97 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tapa
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    155 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Caudal máximo
    4 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Presión mínima de trabajo
    100 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Material de la válvula
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
02-161634 02-161634 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Los clientes también compraron