Motion
02-164028
02-164028 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471612
No. Fabricante 02-164028
Price $62.39 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-164028 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471612
No. Fabricante 02-164028

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 62.39 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    137.8 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Presión mínima de trabajo
    34 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47–54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
02-164028 02-164028 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Los clientes también compraron