Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.00 pulg.
- Longitud total2.50 pulg.
- Ancho general1.75 pulg.
- Tamaño del puerto6
Detalles
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica245 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Material de la carcasaAcero
- Caudal máximo15 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo140 bar
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamiento-40°F a +250 °F
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloBola
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación