Especificaciones
Dimensions
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.38 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Details
- Tipo de ajusteTornillo
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica27.56 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo76 lpm
- Presión máxima de funcionamiento62 bar
- Presión mínima de trabajo14.5 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Descripción del fabricante
02-164333 02-164333 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature