Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.33 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteInterno
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica179.14 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Caudal máximo76 lpm
- Presión máxima de funcionamiento250 bar
- Presión mínima de trabajo41 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación