Motion
02-164813
02-164813 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471927
No. Fabricante 02-164813
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-164813 Válvula de control de presión
Artículo MI #12471927
No. Fabricante 02-164813
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.33 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    103.35 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    76 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    124 bar
  • Presión mínima de trabajo
    21 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-164813 02-164813 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"