Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.27 pulg.
- Longitud total2.97 pulg.
- Ancho general1.97 pulg.
- Tamaño del puerto9.525 MM
Detalles
- Tipo de ajustePerilla
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica8.75 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvulas reductoras/de alivio de presión
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo15 lpm
- Presión máxima de funcionamiento14 bar
- Presión mínima de trabajo3.5 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloViton
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaAluminio
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación