Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.80 pulg.
- Longitud total2.00 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tamaño del puerto9.525 MM
Detalles
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-2
- Presión establecida en fábrica9.35 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga0.25 cc/min
- Caudal máximo38 lpm
- Presión máxima de funcionamiento17 bar
- Presión mínima de trabajo1.7 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAluminio
- Par de la válvula en la cavidad47-54 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación