Motion
02-177973
02-177973 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472659
No. Fabricante 02-177973
Precio295.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-177973 Válvula de control de presión
Artículo MI #12472659
No. Fabricante 02-177973
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
Precio295.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.68 pulg.
  • Longitud total
    1.47 pulg.
  • Ancho general
    0.68 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Presión establecida en fábrica
    115 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de descarga
  • Fuga
    Estándar
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Presión mínima de trabajo
    20 bar
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-177973 02-177973 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"