Especificaciones
Dimensions
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.94 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Details
- Tipo de ajusteTapa
- CavidadC-10-3
- Presión establecida en fábrica165.36 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Caudal máximo45 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Presión mínima de trabajo17 bar
- Número de puertos de válvula3
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Descripción del fabricante
02-180270 02-180270 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View Literature
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View Literature