Motion
PRV12 10 I 0 50/

VICKERS BY DANFOSS
PRV12 10 I 0 50/

Válvula de control de presión - Caudal máx. 45 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #12472953
No. Fabricante PRV12 10 I 0 50/
Precio102.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
PRV12 10 I 0 50/

Válvula de control de presión - Caudal máx. 45 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #12472953
No. Fabricante PRV12 10 I 0 50/
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
Precio102.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.87 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Interno
  • Cavidad
    C-10-3
  • Presión establecida en fábrica
    194 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    45 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    38 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
02-200084 02-200084 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Los clientes también compraron