Motion
307AA00448A
307AA00448A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473134
No. Fabricante 307AA00448A
Precio78.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
307AA00448A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473134
No. Fabricante 307AA00448A
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
Precio78.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.38 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    48.23 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    62 bar
  • Presión mínima de trabajo
    7 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
307AA00448A 307AA00448A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle