Motion
307AA00477A
307AA00477A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473146
No. Fabricante 307AA00477A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
307AA00477A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473146
No. Fabricante 307AA00477A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.80 pulg.
  • Longitud total
    2.00 pulg.
  • Ancho general
    2.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-8-2
  • Presión establecida en fábrica
    248.04 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    15 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 bar
  • Presión mínima de trabajo
    20 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
307AA00477A 307AA00477A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle