Motion
307AA00502A
307AA00502A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473156
No. Fabricante 307AA00502A
Precio141.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
307AA00502A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473156
No. Fabricante 307AA00502A
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
Precio141.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.63 pulg.
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Ancho general
    1.74 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión establecida en fábrica
    128.5 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Caudal máximo
    114 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    240 bar
  • Presión mínima de trabajo
    17 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Tipo de puerto
    BSPP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Viton
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
307AA00502A 307AA00502A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle