Motion
402AA00281A
402AA00281A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473274
No. Fabricante 402AA00281A
Precio118.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
402AA00281A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473274
No. Fabricante 402AA00281A
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
Precio118.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.52 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    A6610
  • Presión establecida en fábrica
    210 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de secuencia de presión
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    0,3 ml/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    70 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
402AA00281A 402AA00281A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno