Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.30 pulg.
- Longitud total4.53 pulg.
- Ancho general1.30 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- CavidadAXP3146
- Presión establecida en fábrica190 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga35 cc/min
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Caudal máximo100 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo30 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo