Motion
407AA00037A
407AA00037A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473295
No. Fabricante 407AA00037A
Precio278.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA00037A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473295
No. Fabricante 407AA00037A
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
Precio278.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.50 pulg.
  • Longitud total
    5.09 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Cavidad
    AXP3145
  • Presión establecida en fábrica
    250 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de descarga
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    200 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    150 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
1PUL200P35S TORNILLO EN CARTUCHO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good