Motion
407AA00148A
407AA00148A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473318
No. Fabricante 407AA00148A
Precio349.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA00148A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473318
No. Fabricante 407AA00148A
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
Precio349.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    3.27 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Presión establecida en fábrica
    200 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Caudal máximo
    60 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Presión mínima de trabajo
    50 bar
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
407AA00148A 407AA00148A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle