Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total3.79 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- CavidadA879
- Presión establecida en fábrica122.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Fuga0.25 cc/min
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Presión mínima de trabajo35 bar
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo