Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.00 pulg.
- Longitud total4.54 pulg.
- Ancho general1.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- CavidadAXP5572
- Presión establecida en fábrica47.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula reductora de presión
- Material de la carcasaAluminio
- Fuga35 cc/min
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento75 bar
- Presión mínima de trabajo20 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -20°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloCarrete
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad60 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo