Motion
407AA00371A
407AA00371A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473393
No. Fabricante 407AA00371A
Precio443.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA00371A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473393
No. Fabricante 407AA00371A
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
Precio443.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.54 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Cavidad
    AXP5572
  • Presión establecida en fábrica
    85 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula reductora de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    35 cc/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    140 bar
  • Presión mínima de trabajo
    30 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    60 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
407AA00371A 407AA00371A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo