Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.97 pulg.
- Longitud total4.74 pulg.
- Ancho general1.25 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 BSP
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- CavidadA879
- Presión establecida en fábrica225 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de alivio de presión
- Material de la carcasaAcero
- Caudal máximo30 lpm
- Presión máxima de funcionamiento400 bar
- Presión mínima de trabajo50 bar
- Número de puertos de válvula2
- Tipo de puertoBSP
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación