Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.22 pulg.
- Longitud total4.36 pulg.
- Ancho general1.22 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- CavidadA881
- Presión establecida en fábrica15 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- Caudal máximo150 lpm
- Presión máxima de funcionamiento25 bar
- Presión mínima de trabajo5 bar
- Número de puertos de válvula2
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloViton
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
Descripción del fabricante
CARTUCHO DE ALIVIO DIRECTO ACT 1GR100P2SV
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo