Motion
407AA01241A
407AA01241A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473428
No. Fabricante 407AA01241A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA01241A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473428
No. Fabricante 407AA01241A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.13 pulg.
  • Longitud total
    4.33 pulg.
  • Ancho general
    1.13 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Mando
  • Cavidad
    AXP880
  • Presión establecida en fábrica
    40 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula reductora de presión
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    100 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    70 bar
  • Presión mínima de trabajo
    10 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho

Descripción general

Descripción del fabricante
407AA01241A 407AA01241A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo