Especificaciones
Dimensiones
- Altura total7.00 pulg.
- Longitud total4.00 pulg.
- Ancho general2.00 pulg.
Detalles
- Tipo de ajusteTornillo a prueba de fugas
- Presión establecida en fábrica192.5 bar
- Compensación de fluidoTodos los fluidos hidráulicos de uso general
- FunciónVálvula de descarga
- Material de la carcasaAcero
- Caudal máximo100 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Presión mínima de trabajo35 bar
- Número de puertos de válvula3
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoOperado por piloto
- Tipo de puertoBSP
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloBuna-N
- Material de la válvulaAcero
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, económico y compacto
- Máxima flexibilidad y espacio mínimo