Motion
407AA02235A
407AA02235A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473456
No. Fabricante 407AA02235A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA02235A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473456
No. Fabricante 407AA02235A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.18 pulg.
  • Longitud total
    5.10 pulg.
  • Ancho general
    1.18 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Fijo - Se requiere ajuste de presión de estado
  • Cavidad
    A881
  • Presión establecida en fábrica
    130 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio piloto
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuga
    100 mm/min
  • Caudal máximo
    100 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Presión mínima de trabajo
    50 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
407AA02235A 407AA02235A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo