Motion
407AA03227A
407AA03227A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473475
No. Fabricante 407AA03227A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
407AA03227A Válvula de control de presión
Artículo MI #12473475
No. Fabricante 407AA03227A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.00 pulg.
  • Longitud total
    6.61 pulg.
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSP

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Tornillo a prueba de fugas
  • Cavidad
    A881
  • Presión establecida en fábrica
    15 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Caudal máximo
    150 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 bar
  • Presión mínima de trabajo
    5 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    BSP
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
407AA03227A 407AA03227A CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo