Motion
C74010
Material de acero de alta velocidad de 0.2188 pulg., canal de 57 mm, ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #12487446
No. Fabricante C74010
Precio4.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero de alta velocidad de 0.2188 pulg., canal de 57 mm, ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #12487446
No. Fabricante C74010
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
Precio4.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    0.2188 pulg.
  • Longitud del canal
    57 mm

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Tipo de mango
    Tres planos

Descripción general

Descripción del fabricante
C74010 1878 B&G 5.5MM 135 SPL PT CON 3 FLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo