Motion
C74020
10.50 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 87 mm, ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #12487456
No. Fabricante C74020
Precio12.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10.50 mm, Material de acero de alta velocidad, canal de 87 mm, ángulo de punta de 135 °
Artículo MI #12487456
No. Fabricante C74020
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
Precio12.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    10.50 mm
  • Longitud del canal
    87 mm

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    División
  • Tipo de mango
    Tres planos

Descripción general

Descripción del fabricante
C74020 1878 B&G 10.5MM 135 SPL PT C/3 FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo