Motion
AL200Y050-NH150

Kuriyama
AL200Y050-NH150

AL200Y050-NH150 Armtex® Attack Lite 50 pies Longitudes disponibles, 2 pulg. Manguera contra incendios ligera con revestimiento amarillo de tamaño y acoplamiento NST
Artículo MI #12490813
No. Fabricante AL200Y050-NH150
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL200Y050-NH150

AL200Y050-NH150 Armtex® Attack Lite 50 pies Longitudes disponibles, 2 pulg. Manguera contra incendios ligera con revestimiento amarillo de tamaño y acoplamiento NST
Artículo MI #12490813
No. Fabricante AL200Y050-NH150
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Departamentos de bomberos municipales Brigadas de bomberos industriales Paquetes de tiro alto
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Tipos de productos
    Mangueras antiincendios Armtex® Attack Lite℮ ligeras de doble capa de poliuretano forradas
  • Tipo
    Manguera contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
AL200Y050-NH150 LIG LITE DE ATAQUE ARMTEX
  • Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. El ARMTEX® ATTACK LITE esté disponible en los tamaños de 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" y 3". Packs Tight: el mejor embalaje de KFP y la manguera de doble camisa más fácil de plegar. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo