Especificaciones
Detalles
- AplicaciónDepartamentos municipales de bomberos Cuerpos de bomberos industriales Lucha contra incendios a bordo
- Presión de estallido1200 psi
- Tipos de productosMangueras antiincendios ligeras de doble capa de poliéster Armtex® Attack ℮ con revestimiento de goma
- TipoManguera contra incendios
Descripción general
- Alta capacidad de ráfaga: 1,200 psi hasta 3" de diámetro. Rendimiento superior: pérdida de fricción muy baja. El ARMTEX® ATTACK esté disponible en los tamaños de 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" y 3". Packs Tight: la mejor empaquetadura de KFP y la manguera con revestimiento de goma más fácil de plegar. Sin mantenimiento: inmune al moho y la podredumbre. Cumple o supera el estándar 1961 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sobre Manguera contra Incendios (edición actual). Garantía de 10 años.